曜日別特売

平リブ用取付金具 角型ポール/両面表示用 アルミ製

平リブ用取付金具 角型ポール/両面表示用 アルミ製 - 日本緑十字社

平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。

用途平リブ式標識の掲示に。取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール付属品ボルト×4本 ナット×4個 ワッシャー×4個トラスコ品番147-9846質量(g)255タイプ両面表示タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×133×3日本緑十字社品番137807適合ポール径(Φmm)50×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754897金具500K-W
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リブ標識用金具取付手順
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする