日本緑十字社
工事看板用カバー ポリエチレン製
クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途
工事看板への衝突時の衝撃緩和に。
付属品
左枠用×1本、右枠用×1本
全長(mm)
1700
材質/仕上
発泡ポリエチレン
質量(g)
68(1本あたり)
取付け方法
はめ込み
有効幅(mm)
10~40
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754915
PKK-YR
オレンジ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38754924
PKK-BL
ブルー
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。