曜日別特売

フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売

フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売 - 日本緑十字社フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売 - 日本緑十字社フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売 - 日本緑十字社フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売 - 日本緑十字社

単管やコーンバー、プラスチックチェーン等に設置が可能なフリーポケット式の吊り下げ標識です。表裏で異なる内容の表示物を掲示できます。シート差込用ファスナーが下部に付いており、雨にぬれても水が浸入しづらく、水が溜まりにくい構造です。

用途単管やコーンバー、チェーンやロープ等に。取付け方法吊り下げタイプ(面ファスナー付)材質/仕上本体:ターポリン ポケット:PVC仕様下部シート差込用ファスナー付トラスコ品番148-1337質量(g)280タイプ両面表示タイプ有効径(Φmm)最大54寸法(縦×横×厚さ)(mm)740×450×1日本緑十字社品番100031ポケット寸法(mm)460×450内容量1枚
注意
表示シートは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754958TS-R
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする