日本緑十字社
標識テープ 和紙製/手切り可能タイプ 屋内用
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途
注意喚起に。
材質/仕上
基材:和紙 粘着剤:アクリル系
質量(kg)
70(1巻あたり)
タイプ
手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
40×18×0.09
引張強度(N/15mm)
49
粘着力(N/10mm)
2.05
使用場所
屋内用
最大テープ外径(Φmm)
56
内容量
1セット(3巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754976
KCT-1
ペンキぬりたて!!・さわらないでください!!
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
38754994
KCT-3
ガラス注意!!・注意!!
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください