日本緑十字社
気化性防錆カプセル
気化性防腐剤がサビの発生を抑制し、電気・電子機器を守ります。
用途
制御盤、工業計器等の盤内機器に。船舶用機器に。
仕様
裏テープ付き
トラスコ品番
147-9747
材質/仕上
カプセル外装樹脂:高密度ポリエチレン スポンジ部:発泡ウレタン
質量(g)
20
使用温度(℃)
80℃以内
取付け方法
貼付けタイプ
防錆可能年月
1
外径(mm)
23×32×53
日本緑十字社品番
346018
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755019
VC-850
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください