曜日別特売

強力両面テープ ポリエチレン

強力両面テープ ポリエチレン - 日本緑十字社強力両面テープ ポリエチレン - 日本緑十字社強力両面テープ ポリエチレン - 日本緑十字社

クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。

用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755064WFPE-15115100.92発泡ポリエチレンアクリル系3.92N/10mm
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
38755073WFPE-25125100.92発泡ポリエチレンアクリル系3.92N/10mm
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38755089WFPE-50150100.92発泡ポリエチレンアクリル系3.92N/10mm
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする