日本緑十字社
強力両面テープ ブチルゴム
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途
銘板や部品の固定に。粗面に。
タイプ
はく離紙付きタイプ
適合用途
粗面
最大テープ外径(Φmm)
56
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755107
WFBN-251
黒
25
10
0.75
発泡ブチルゴム
アクリル系
12.4N/20mm
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
38755116
WFBN-501
黒
50
10
0.75
発泡ブチルゴム
アクリル系
12.4N/20mm
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755098
WFBN-151
黒
15
10
0.75
発泡ブチルゴム
アクリル系
12.4N/20mm
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください