曜日別特売

穴あきゴムマット(エントランスマット) 合成ゴム製

穴あきゴムマット(エントランスマット) 合成ゴム製 - 日本緑十字社穴あきゴムマット(エントランスマット) 合成ゴム製 - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

グリップ力に優れたゴム製で、粗面路でも使用できます。つまづきやマットのめくれを防止するため、周囲にはテーパー構造を採用しています。

用途工場や作業場の出入口に。雪落としに。仕様周囲テーパー構造トラスコ品番147-8240材質/仕上合成ゴム質量(kg)3.5寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×11日本緑十字社品番295001内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755317MEM-1
4,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38755317
2023-02-28
用途: タイヤ交換 手組
サービス業

穴あきマットを探していたところ、こちらがちょうどいいと思い購入致しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする