日本緑十字社
伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。
用途
一人での現場写真撮影に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
145×120×8.6
表示寸法(mm)
140×95
シャフト長さ(mm)
200~550
仕様
シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付き
付属品
イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本
トラスコ品番
147-9767
材質/仕上
ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮
色
ホワイト
質量(g)
140
日本緑十字社品番
289100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755326
SSW-4083
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください