伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所

伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所 - 日本緑十字社伸縮式グリーンボード(現場撮影用) 工事名・場所 - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。

用途一人での現場写真撮影に。シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮グリーン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
表示寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755335SSVG-2468133×148×8.6100×140
6,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
38755344SSVG-2486168×179×8.6130×170
9,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38755344
2019-08-05
用途: 工事現場全般

雨でも使えるのはいいのですが、場所の欄が要らない。
工事名だけかもしくは外枠だけほボードがあれば教えてください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする