日本緑十字社
バリアフェンス 高密度ポリエチレン製
単管や杭を通して結束バンド等で固定するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。軽量ですが耐久性、耐衝撃性に優れています。
用途
現場の仮囲いや間仕切りに。
材質/仕上
HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)
1000
色
青
トラスコ品番
147-9793
質量(kg)
5
長さ(m)
50
取付け方法
結束バンド等
日本緑十字社品番
355023
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755378
バリアフェンス-1050(BL)
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください