日本緑十字社
タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途
一般車両や工事用車両の安全確保に。
適合車種
乗用車
材質
合成ゴム
色
黒
仕様
取っ手付き
トラスコ品番
147-9798
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×195×145
耐荷重(t)
2
日本緑十字社品番
120001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755414
タイヤストッパー1
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください