曜日別特売

タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組

タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組 - 日本緑十字社タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組 - 日本緑十字社

ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。2個をトラロープで連結し、収納用のフックが付いています。

用途一般車両や工事用車両の安全確保に。適合車種乗用車材質合成ゴム仕様取っ手付き、収納用金具付き付属品収納用フック×1個トラスコ品番148-1345質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145耐荷重(t)2日本緑十字社品番120002内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755423タイヤストッパー2
8,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする