日本緑十字社
タイヤストッパー 大型車用(10t車迄) 合成ゴム製
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、大型車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途
一般車両や工事用車両の安全確保に。
仕様
取っ手付き
トラスコ品番
147-8234
色
黒
耐荷重(t)
10
日本緑十字社品番
120003
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755439
タイヤストッパー3
大型車
120
175
270
3.8
合成ゴム
-
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください