日本緑十字社
段差用プレート ストレートタイプ 再生ゴム製
付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。
用途
車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。
材質/仕上
再生ゴム
付属品
ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個
色
黒
タイプ
連結式
設置方法
置くだけ簡単
耐荷重(t)
2
連結方法
ボルト止め(付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755484
ロードアップ6005
147-9815
45mm段差用
2.8
600×150×45
コーナー:121024
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
返品不可
38755509
ロードアップ6010
147-9797
95mm段差用
7.5
600×250×95
コーナー:121026
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください