段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製

段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製 - 日本緑十字社段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製 - 日本緑十字社段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製 - 日本緑十字社段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製 - 日本緑十字社

付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。

用途車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。材質/仕上再生ゴム付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個タイプ連結式設置方法置くだけ簡単耐荷重(t)2連結方法ボルト止め(付属)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755493ロードアップ6005R147-978045mm段差用0.7150×150×45ストレート:121023
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
38755518ロードアップ6010R147-977095mm段差用2.4250×250×95ストレート:121025
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする