曜日別特売

突っ張りスタンド用クリップ PVC製

突っ張りスタンド用クリップ PVC製 - 日本緑十字社突っ張りスタンド用クリップ PVC製 - 日本緑十字社

養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。

用途養生シートの固定に。付属品29mmΦ用×2個 26~29mmΦ用×2個 ピン×4個トラスコ品番148-1326材質/仕上本体:PVC ピン:スチール質量(g)6(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)29×29×44日本緑十字社品番359011内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755536KTSD-C
1,000
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする