日本緑十字社
COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途
移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。
防水保護等級
IP54(防沫型)
仕様
強力マグネット付き
付属品
充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本
トラスコ品番
147-8257
寸法(mm)
450×40×35
材質/仕上
基材:ABS樹脂
質量(g)
230
充電時間(時間)
3.5~4
明るさ(Lm)
390
日本緑十字社品番
353016
点灯時間(時間)
3~10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755563
CFL-8
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください