日本緑十字社
のぼり旗用ポール 2段伸縮式
ポール本体と横棒が一体化されたタイプで、のぼり旗の装着及び脱着が従来型と比べて簡単・便利です。2段伸縮式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
用途
屋内外でのノボリ旗の掲示用として。
材質/仕上
ポール:スチール+PE被覆 横棒:FRP+PEコーティング
色
白
高さ(mm)
1600~2900
ポール径(Φmm)
22/19
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
横棒(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755658
ノボリ用ポールR-450
147-9822
630
450mm幅用 2段伸縮タイプ
520
255105
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
38755667
ノボリ用ポールR-600
147-9838
640
600mm幅用 2段伸縮タイプ
680
255106
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません