曜日別特売

LED矢印表示パネル マグネット脱着式

LED矢印表示パネル マグネット脱着式 - 日本緑十字社LED矢印表示パネル マグネット脱着式 - 日本緑十字社LED矢印表示パネル マグネット脱着式 - 日本緑十字社LED矢印表示パネル マグネット脱着式 - 日本緑十字社LED矢印表示パネル マグネット脱着式 - 日本緑十字社LED矢印表示パネル マグネット脱着式 - 日本緑十字社

25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。

用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します取付方式マグネット+吊りベルト脱着式材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本トラスコ品番147-9772黄/赤、発光時:赤質量(g)本体:280、表示パネル:150本体寸法(mm)240×440適合サイズ(mm)台紙最大:125×365本体厚さ(mm)30パネルサイズ(mm)165×390連続使用時間(時間)約150使用電源単3乾電池×2本(別売)LED色取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34LED使用数(個)25パネル厚(mm)7日本緑十字社品番273002内容量1セット
注意
長時間日光が当たる場所や強い雨風が当たる場所では使用しないでください。強く折り曲げたり、落したり衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755737KP-1
27,720
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED表示パネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする