日本緑十字社
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
取付方式
平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上
アルミ
仕様
普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
内容量
1枚
注意
公道では使用出来ません。取付金具は別売です。
全15種類を絞り込む
表示内容
選択してください
P(駐車可)
一方通行
停止線
制限速度10キロ
制限速度15キロ
制限速度20キロ
制限速度30キロ
徐行・SLOW
止まれ・STOP(一時停止)
自動車通行止め
車両横断禁止
車両進入禁止
転回禁止
駐車禁止
高さ制限
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755764
道路303(AL)
車両進入禁止
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
38755773
道路304(AL)
自動車通行止め
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755789
道路312(AL)
車両横断禁止
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755798
道路313(AL)
転回禁止
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755807
道路316(AL)
駐車禁止
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
38755825
道路323-10K(AL)
制限速度10キロ
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755834
道路323-15K(AL)
制限速度15キロ
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38755843
道路323-20K(AL)
制限速度20キロ
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38755859
道路323-30K(AL)
制限速度30キロ
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38755868
道路330-A(AL)
止まれ・STOP(一時停止)
¥
20,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
38755877
道路329-A(AL)
徐行・SLOW
¥
20,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
38755886
道路326-A(AL)
一方通行
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
38755895
道路403(AL)
P(駐車可)
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755904
道路406-2(AL)
停止線
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755816
道路321(AL)
高さ制限
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください