フローラテープ

フローラテープ - 日本デキシーフローラテープ - 日本デキシーフローラテープ - 日本デキシーフローラテープ - 日本デキシーフローラテープ - 日本デキシー
(3件のレビュー)

クレープ紙製で伸びの良いテープです。造花のステムやフラワーアレンジメントにご利用下さい。

材質クレープ紙テープ長さ(m)27内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39156058008700106
310
309
340(税込)
当日出荷
39156076008700111
310
309
340(税込)
当日出荷
798259378700117Nホワイト
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
39156067008700108
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
39156015008700101
310
取扱い終了
39156024008700102ライト緑
310
取扱い終了
39156033008700103モス緑
310
取扱い終了
39156049008700104オリーブ緑
310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39156067008700108798259378700117008700108 フローラテープ 日本デキシー 79825937フローラテープ日本デキシー1巻
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 造花の修復
不動産業

ちょうど良かった。
以前使っていたモノとほぼ同等品で使いやすかった。

対象商品 : 39156024
2022-08-01
用途: 造花の作成
サービス業

密着度もよく、カラーバリエーションも多いため重宝しています

対象商品 : 39156015
2021-06-22
用途: 手芸で使用

問題なく使用してます。価格も安価で とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする