曜日別特売

SF90壁面タイプ パネル付き

SF90壁面タイプ パネル付き - アズワン
塗装粉体塗装耐荷重(kg)100幅(cm)スリット芯々:88.8(片面)寸法(幅W×高さH)(cm)パネル:87.1×205.5仕様アジャスター付きボルト径3/8w寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)パネル厚(mm)5.5内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
セット内容
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
種別
質量(kg)
穴径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3915649661-9-1-762-2125-23本体×1 バックパネル×1本体:スチール製、パネル:木製 強化含浸紙貼り92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210本体 R柄パネル9--
57,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915650561-9-1-862-2125-24本体×1 バックパネル×1本体:スチール製パネル:木製 強化含浸紙貼り92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210本体 R柄有孔パネル9パネル:6穴の芯々:25
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915651461-9-2-762-2125-26連結×1 バックパネル×1連結:スチール製パネル:木製 強化含浸紙貼り90(内寸87.5)×44(内寸40)×210連結 R柄パネル5--
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915652361-9-2-862-2125-27連結×1 バックパネル×1連結:スチール製パネル:木製 強化含浸紙貼り90(内寸87.5)×44(内寸40)×210連結 R柄有孔パネル5パネル:6穴の芯々:25
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915653961-9-3-862-2125-29本体×1 バックパネル×1本体:スチール製パネル:木製 強化含浸紙貼り92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210本体 R柄有孔パネル9パネル:6穴の芯々:25
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915654861-9-4-862-2125-31連結×1 バックパネル×1連結:スチール製パネル:木製 強化含浸紙貼り90(内寸87.5)×44(内寸40)×210連結 R柄有孔パネル5パネル:6穴の芯々:25
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする