アズワン
10R ガラス棚セット
耐荷重(kg)
15
セット内容
ガラス棚×1、ブラケット
種別
オーバーハングタイプ
材質
透明ガラス、ブラケット、スペーサー:スチール製 クロームメッキ
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:90×58.8(オーバーハング仕様)
アズワン品番
62-2130-96
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ガラス実寸:89.8×34.8
ガラス厚(mm)
8
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39160389
61-36-14-5
¥
16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください