スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット

スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット - アズワンスリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット - アズワンスリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット - アズワン
セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2材質スチール製 クロームメッキ寸法(mm)14×32角幅(cm)角バー:88.4耐荷重(kg)30寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※角バーオプションが取り付けられます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916206961-42-5-162-2132-865
2,570
2,560
2,816(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916207861-42-5-262-2132-8710
2,730
2,720
2,992(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916208761-42-5-362-2132-8815
2,840
2,830
3,113(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916209661-42-5-462-2132-8920
2,960
2,950
3,245(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916210561-42-5-562-2132-9025
3,130
3,120
3,432(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする