曜日別特売

ワイヤーラック タイプキャスター付き

ワイヤーラック タイプキャスター付き - アズワンワイヤーラック タイプキャスター付き - アズワン

機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。

質量(kg)15~34奥行(mm)457間口(mm)1212耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)全体:200、100/段キャスターナイロン製キャスターストッパー付き・無し×各2個材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスターキャスター径(Φmm)75(ストッパー付き・無し×各2個)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916599861-62-2-31212×457×1590100200
28,400
28,300
31,130(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916600761-62-3-31212×457×1890100200
34,000
33,900
37,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする