曜日別特売

シェルフワゴン

シェルフワゴン - アズワンシェルフワゴン - アズワン
材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)全体:200、40/段材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスターキャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はトラック1台あたりの静止時の荷重です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916603461-63-1-12段1060.9×45.7×80、キャスター装着時:H79.8、カゴの深さ:1362-2137-59
16,300
16,200
17,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916604361-63-1-22段1290.7×45.7×80、キャスター装着時:H79.8、カゴの深さ:1362-2137-60
19,300
19,200
21,120(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916605961-63-4-33段1890.7×60.9×98、キャスター装着時:H97.6、カゴの深さ:1362-2137-61
29,500
29,400
32,340(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする