曜日別特売

木製ローテーブル

木製ローテーブル - アズワン

テーブルや棚の上に乗せて使えるので、立体感のあるディスプレーが可能です。

耐荷重(kg)15材質木製 強化含浸紙貼り質量(kg)4板厚(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×35×30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916736461-84-11-1エクリュ62-2139-16
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916737361-84-11-262-2139-17
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916738961-84-11-3ダーク茶62-2139-18
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916739861-84-11-4ラスティック62-2139-19
18,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする