アズワン
8段4面カゴ・ポストカード入れ
カゴ部はポストカードならタテで2列並べることができます。
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
8.4
色
白
耐荷重(kg)
20
材質(キャスター)
ナイロン樹脂製単輪キャスター
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×130~65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1マス:(A)ポストカード入れ15.4×3.4×9.4(B)カゴ24.4×4.4×9.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39169507
61-127-3-1
5本脚
62-2142-73
¥
39,700
¥
39,600
¥
43,560
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169516
61-127-3-2
ベース
62-2142-74
¥
29,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000