アズワン
ネット用フック(Φ5mm)
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
2
寸法(Φmm)
フック部:5
有効寸法(mm)
185
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39169656
61-130-6-9
1セット(200本)
15
62-2142-92
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169665
61-130-6-10
1セット(200本)
20
62-2142-93
¥
23,100
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169647
61-130-6-4
1セット(10本)
20
62-2142-91
¥
1,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000