アズワン
フレキシブルマネキン
折り返した腰受けパーツを採用し、背面の服のもたつきがなく、よりキレイにディスプレー可能になりました。 安定感のある40cm角のベースを採用。ダイナミックなポージングも安心です。腰の部分で固定します
タイプ
全身
材質
ボディ:ウレタン製 ストレッチ生地張、ベース:スチール
色
黒
寸法(cm)
ベース:40角
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性別
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39172289
61-186-7-1
婦人
9号
¥
122,000
¥
121,000
¥
133,100
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39172298
61-186-8-1
紳士
M
¥
124,000
¥
123,000
¥
135,300
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000