曜日別特売

レジ袋 無地タイプ 厚口

レジ袋 無地タイプ 厚口 - アズワン

ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋

無地ブラック材質ポリエチレン製ハード型、エンボス加工厚さ(mm)0.02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは「W×H×横マチまたは底マチcm」の順で表記しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3917916761-295-7-11セット(100枚)26048014062-2161-08
890
889
978(税込)
当日出荷
3917917661-295-7-21セット(100枚)30054015062-2161-09
1,120
1,110
1,221(税込)
当日出荷
3917918561-295-7-31セット(100枚)41068019062-2161-10
1,870
1,860
2,046(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3917919461-295-7-41セット(1000枚)26048014062-2161-11
8,350
8,340
9,174(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917920361-295-7-51セット(1000枚)30054015062-2161-12
10,600
10,500
11,550(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917921961-295-7-61セット(500枚)41068019062-2161-13
8,830
8,820
9,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする