アズワン
防犯用ネット
閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。
材質
防炎ポリプロピレン
色
灰
ピッチ(cm)
ネット:2.5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39179456
61-370-11-1
1.8×3.6
62-2170-15
¥
23,800
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39179465
61-370-11-2
1.8×5.4
62-2170-16
¥
34,600
¥
34,500
¥
37,950
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39179474
61-370-11-3
1.8×10
62-2170-17
¥
65,200
¥
65,100
¥
71,610
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000