Es,prima
JAPPYバスケット
がっちりとした丈夫なカゴビッグ設計だから大型工具も収納可能持ち手のたたみ方次第で、カゴの積み重ね置きが可能色分け収納できる2色をラインナップ
質量(kg)
1.4
容量(L)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×385×28
耐荷重(kN)
本体/3.3(330kgf)、ハンドル引張り/1(105kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39180725
SB-465R-JP
レッド
62-3143-30
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39180734
SB-465G-JP
グリーン
62-3143-31
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください