壁掛用ホーローホワイトボード 無地

壁掛用ホーローホワイトボード 無地 - トーギ壁掛用ホーローホワイトボード 無地 - トーギ壁掛用ホーローホワイトボード 無地 - トーギ壁掛用ホーローホワイトボード 無地 - トーギ

マグネット使用可能。

表示内容無地付属品マーカーペン、イレーザー受け繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※マーカーペン等は<PBC56><PBC57>専用マーカーセットを御使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39181477PBC553451.6H345450×3006-2306-030162-6309-11
5,400
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
39181486PBC554563H456600×4506-2306-030262-6309-12
8,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
39181495PBC556096H609900×6006-2306-030362-6309-13
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39181504PBC5591212H912900×12006-2306-030462-6309-14
22,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする