曜日別特売

チェアパッド

チェアパッド - Conni(コニー)チェアパッド - Conni(コニー)チェアパッド - Conni(コニー)チェアパッド - Conni(コニー)チェアパッド - Conni(コニー)チェアパッド - Conni(コニー)チェアパッド - Conni(コニー)チェアパッド - Conni(コニー)

車いす・椅子・ソファ・自動車などの座席を汚れから守る、吸水性と保水性に優れたチェアパッド。ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の3層構造を採用しています。縁取りには丈夫なバイアステープ加工を採用しています。洗濯機で丸洗い可能です。

材質表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
アズワン品番
吸水量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39181809CCD-041041-25-1TBティール青XS41×4162-7114-808時間最大400
3,000
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
39181784CCD-048048-25-1TBティール青S48×4862-7114-788時間最大600
3,420
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
39181766CCD-051061-25-1TBティール青L51×6162-7114-768時間最大800
3,420
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
39181818CCD-041041-25-1PタータンチェックXS41×4162-7114-818時間最大400
3,000
2,988
3,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
39181793CCD-048048-25-1PタータンチェックS48×4862-7114-798時間最大600
3,420
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
39181775CCD-051061-25-1PタータンチェックL51×6162-7114-778時間最大800
3,420
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする