クロシオ
コモ ファックス台
天板はレザー調の特殊な仕上げになっておりますので、高級感があります。手彫り仕上げ、引出内部の底はフェルト貼りなど、細部にまで工夫を凝らしております。玄関やリビングでもお使いください。
質量(kg)
約14.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×35×79
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
空間部分:約47×28×20、扉部分:約22.5×26×31.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39181836
92172
前板・脚/天然木、天板/中質繊維板、側板/天然木化粧合板(ラッカー塗装)
白
62-8251-44
(上部)約44×22.5×3、(下部)1杯あたり/約19.5×20.5×6.5(引出は3杯あります)
¥
60,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39181906
28575
表面材/天然木・天然木化粧合板、表面加工/ラッカー塗装
茶
62-8251-51
(上)約44×22.5×3、1杯あたり/約19.5×20.5×6.5(引出は3杯あります)
¥
60,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください