クロシオ
コモ チェスト4D
天板はレザー調の特殊な仕上げになっておりますので、高級感があります。手彫り仕上げ、引出内部の底はフェルト貼りなど、細部にまで工夫を凝らしております。玄関やリビング、寝室でもお使いください。
質量(kg)
約12
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×35×86
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1杯あたり/約39×22.5×7(引出は4杯あります)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39181845
92171
前板・脚/天然木、天板/中質繊維板、側板/天然木化粧合板(ラッカー塗装)
白
62-8251-45
¥
58,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39181915
28574
表面材/天然木・天然木化粧合板、表面加工/ラッカー塗装
茶
62-8251-52
¥
58,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください