曜日別特売

コモ コンソール

コモ コンソール - クロシオコモ コンソール - クロシオコモ コンソール - クロシオコモ コンソール - クロシオコモ コンソール - クロシオコモ コンソール - クロシオ

天板はレザー調の特殊な仕上げになっておりますので、高級感があります。ネコ脚、手彫り仕上げ、引出内部の底はフェルト貼りなど、細部にまで工夫を凝らしております。玄関やリビングでもお使いください。

質量(kg)11.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41×77引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(左)約16.5×18.5×7、(中央)約16.5×23×7、(右)約16.5×18.5×7本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×410×770内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
391818549216962-8251-46前板・脚/天然木、天板/中質繊維板、側板/天然木化粧合板(ラッカー塗装)
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
391819242857762-8251-53表面材/天然木・天然木化粧合板、表面加工/ラッカー塗装
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする