曜日別特売

鍵付きボックス

鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ鍵付きボックス - クロシオ
(1件のレビュー)

鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。

材質プリント紙化粧繊維板あり内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
段数
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
391821593930042×29×87.531ヶ所あたり:約39.5×26×27(全部で3ヶ所あり:ます)
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
お客様組立品
391821863935042×29×87.531ヶ所あたり:約39.5×26×27(全部で3ヶ所あり:ます)
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
お客様組立品
391821683930142×29×116-1ヶ所あたり:約39.5×26×27(全部で4ヶ所あり:ます)
12,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
391821773930242×29×144.5-1ヶ所あたり:約39.5×26×27(全部で5ヶ所あり:ます)
14,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
391821953935142×29×116-1ヶ所あたり:約39.5×26×27(全部で4ヶ所あり:ます)
12,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
391822043935242×29×144.5-1ヶ所あたり:約39.5×26×27(全部で5ヶ所あり:ます)
14,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39182159
2025-06-06
用途: 介護施設や訪問介護等の大事な書類やカフェ従業員衣類ロッカーやとして使用可能
医療・福祉・介護関連業

それほど大切に保管しておくものがありません。
散らかっているので、整理整頓には良いと思います。意外と早く自分たちで組み立てられました。
可愛くて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする