クロシオ
総桐衣裳ケース
大切な衣装の収納に。タトウ紙を折らずに収納できます。積み重ねてもお使いいただけます。
種別
3段
材質
天然木・天然木化粧合板・木地仕上げ
質量(kg)
約5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
91×41.5×30.5
アズワン品番
62-8252-03
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
上2段/約88×38.5×5.5、下1段/約88×38.5×12
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39182213
94101
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください