すっ桐 カバンハウス ハイ

すっ桐 カバンハウス ハイ - クロシオすっ桐 カバンハウス ハイ - クロシオすっ桐 カバンハウス ハイ - クロシオすっ桐 カバンハウス ハイ - クロシオすっ桐 カバンハウス ハイ - クロシオ

整理収納アドバイザー監修商品。倒れたり、平置きして積み重ねてしまいがちなカバンも、立てて置くと、取り出しやすく戻しやすい!見た目も美しく、型崩れせずにスッキリ整理できます。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×36.5×43.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)空間部分:約28×35×41(空間部分は2ヶ所あります)材質天然木・天然木化粧合板質量(kg)約4.5サイズハイアズワン品番62-8252-24棚板固定棚板1枚、可動仕切板4枚(ミゾ4.3cmピッチで5ヶ所移動)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918226528641
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする