曜日別特売

ソファーサイド すっ桐ワゴン

ソファーサイド すっ桐ワゴン - クロシオソファーサイド すっ桐ワゴン - クロシオソファーサイド すっ桐ワゴン - クロシオソファーサイド すっ桐ワゴン - クロシオソファーサイド すっ桐ワゴン - クロシオソファーサイド すっ桐ワゴン - クロシオソファーサイド すっ桐ワゴン - クロシオ

整理収納アドバイザー監修商品。ソファー周辺の必要な物が1ヶ所にまとまり、座ったままでほしい物に手が届きます。薄型で狭い場所にも置くことができ、キャスター付で移動ラクラク。コンセント付で充電もできます。リモコン・眼鏡・携帯電話などは収納ポケットが便利!見える位置にまとめて置けるので安心です。

材質天然木・天然木化粧合板・ラッカー塗装質量(kg)約8外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×60×63.5アズワン品番62-8252-25コンセントあり(1500W・2口)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ティッシュケース収納部分:約26.5×21.5×12(可動板2枚・ミゾ3ヶ所)、収納箱部分:約26.5×22×17.5(21.5)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)側面短辺・上側:約19×22.5×5.5、側面短辺・下側:約19×22.5×22(31)、側面長辺:約21.5×21.5×5.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918227464838
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする