曜日別特売

すっ桐 ナイトワゴン

すっ桐 ナイトワゴン - クロシオすっ桐 ナイトワゴン - クロシオすっ桐 ナイトワゴン - クロシオすっ桐 ナイトワゴン - クロシオすっ桐 ナイトワゴン - クロシオすっ桐 ナイトワゴン - クロシオすっ桐 ナイトワゴン - クロシオ

整理収納アドバイザー監修商品。ベッド周辺の必要な物が1ヶ所にまとまり、コンセント付で充電もでき、ライトも使えます。手を伸ばしてティッシュを使い、ゴミ箱へポイ!が便利。キャスター付で移動ラクラク。リモコン・眼鏡・携帯電話などは収納ポケットが便利!見える位置にまとめて置けるので安心です。

材質天然木・天然木化粧合板・ラッカー塗装質量(kg)約6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×38×59アズワン品番62-8252-26コンセントあり(1500W・2口)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ティッシュケース収納部分:27.5×28×12.5(可動板2枚・ミゾ3ヶ所)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)左下2杯:約12×28×5(6.5)、左下1杯:約12×28×7.5(9.5)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918228364837
24,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする