AUTO-BI(山田辰)
腰割れ式長袖つなぎ服(年間用) 1-6900
うれしい機能、腰割れファスナーでトイレがラクラク!帯電防止織物使用・日本製生地使用・YKKファスナー使用
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造
名入れ
可
裾上げ
可
種別
長袖つなぎ
機能
帯電防止・メッシュ
混率(%)
ポリエステル64・複合繊維(ポリエステル)1・綿35(メッシュ素材/ポリエステル100)
材質
袖口(カフス)、腰脇尾錠/マジックテープ・フロントファスナー/コイル(スタイダー:金属)・胸ポケットファスナー、腰割れファスナー/コイル(スタイダー:金属【オートバイロゴ入り黒テープ引き手付き】)
質量(kg)
0.95(LLサイズ計測)
対応シーズン
年間用
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38454518
1-6900
シルバーグレー
S
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454527
1-6900
シルバーグレー
M
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454536
1-6900
シルバーグレー
L
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454545
1-6900
シルバーグレー
LL
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454554
1-6900
シルバーグレー
3L
¥
14,740
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454563
1-6900
シルバーグレー
4L
¥
16,080
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454579
1-6900
シルバーグレー
5L
¥
16,080
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454588
1-6900
ブラック
S
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454597
1-6900
ブラック
M
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454606
1-6900
ブラック
L
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454615
1-6900
ブラック
LL
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454624
1-6900
ブラック
3L
¥
14,740
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454633
1-6900
ブラック
4L
¥
16,080
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454649
1-6900
ブラック
5L
¥
16,080
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454658
1-6900
ネイビーブルー
S
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454667
1-6900
ネイビーブルー
M
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454676
1-6900
ネイビーブルー
L
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454685
1-6900
ネイビーブルー
LL
¥
13,400
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
38454694
1-6900
ネイビーブルー
3L
¥
14,740
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454703
1-6900
ネイビーブルー
4L
¥
16,080
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
38454719
1-6900
ネイビーブルー
5L
¥
16,080
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください