フジタ[室名札・標識]
デザインサイン 会社向木目横帯OA-256
オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。
取付方式
テープ/シール
材質
平付型アクリル
質量(g)
54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×60×3
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38455209
A-IM1-0201
トイレ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455218
A-IM1-0202
トイレ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455227
A-IM1-0203
男子トイレ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455236
A-IM1-0204
男子トイレ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455245
A-IM1-0205
女子トイレ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455254
A-IM1-0206
女子トイレ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455263
A-IM1-0207
更衣室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455279
A-IM1-0208
男子更衣室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455288
A-IM1-0209
女子更衣室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455297
A-IM1-0210
小会議室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455306
A-IM1-0211
大会議室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455315
A-IM1-0212
会議室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455324
A-IM1-0213
会長室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455333
A-IM1-0214
社長室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455349
A-IM1-0215
事務室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455358
A-IM1-0216
休憩室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455367
A-IM1-0217
食堂
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455376
A-MI1-0218
倉庫
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455385
A-IM1-0219
給湯室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455394
A-IM1-0220
給湯室
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。