曜日別特売

デザインサイン 会社向木目横帯OB-150

デザインサイン 会社向木目横帯OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向木目横帯OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向木目横帯OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向木目横帯OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向木目横帯OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向木目横帯OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向木目横帯OB-150 - フジタ[室名札・標識]デザインサイン 会社向木目横帯OB-150 - フジタ[室名札・標識]

オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。

取付方式テープ/シール材質平付型アルミ質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全20種類を絞り込む
表示内容
20種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38455403B-IM1-0101トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455419B-IM1-0102トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455428B-IM1-0103男子トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455437B-IM1-0104男子トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455446B-IM1-0105女子トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455455B-IM1-0106女子トイレ
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455464B-IM1-0107更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455473B-IM1-0108男子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455489B-IM1-0109女子更衣室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455498B-IM1-0110小会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455507B-IM1-0111大会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455516B-IM1-0112会議室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455525B-IM1-0113会長室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455534B-IM1-0114社長室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455543B-IM1-0115事務室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455559B-IM1-0116休憩室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455568B-IM1-0117食堂
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455577B-IM1-0118倉庫
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455586B-IM1-0119給湯室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38455595B-IM1-0120給湯室
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする