曜日別特売
モノタロウ

ライトニングケーブル 1m

ライトニングケーブル 1m - モノタロウライトニングケーブル 1m - モノタロウライトニングケーブル 1m - モノタロウライトニングケーブル 1m - モノタロウ
(38件のレビュー)

データの通信、充電が可能

対応機種
iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,
iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,
iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,
iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE
(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,
iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,
iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,
iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,
iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,
iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,
iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,
iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,
iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,
iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,
iPod touch (6th gen)
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)長さ(m)1ホワイトケーブル種類ストレート取得規格MFi認証出力電流(A)最大2.4インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用内容量1本
注意
※本製品の保証は日本国内に限ります。
※本製品のご使用中に起こる機器の故障、データの消失、人体への影響、および本製品の使用による二次的な損失(利益機会の損失や復旧にかかる損失など)について、一切の責任を負うことができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38459016EC-LTP1WH
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38459016
2025-11-01
用途: iPhoneの充電
合資会社 サンコーグラフィカ

耐久性を売りにしたモノも何度か購入しましたが、結局は断線なり接触不良で使えなくなるので、安くてもある程度丈夫なこちらの商品がコスパ良いと思います。

2025-12-26
用途: 職場で使用
その他業種

コスパ良く普通に使えます。これで十分だと思います。

2025-08-12
用途: スマホとPCの接続に

別サイトで購入したのがすぐに調子が悪くなったので
安定感のあるモノタロウブランドを購入しました。
特に不満はありません。安価なのしっかりしています。

2025-06-14
用途: iPhoneの充電用に
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

クルマを複数台使っているので1台ごとにケーブルを積んでいます。モノタロウのライトニングケーブルは耐久性もあり、安価で使いやすいのでリピート購入しております。

2024-12-22
用途: iphonの充電等
製造業

到着した商品でiphoneの充電に使ってみて不具合はありません。

2025-08-04
用途: お店のiPadの充電用。
サークル音楽教室

純正品でないので、心配もありましたが、何ら問題なく使用できました。
ケーブルもしっかりしたつくりで、満足です。

対象商品 : 38459016
2023-12-11
用途: 今のところ問題ない

約2ヶ月くらい使用しています。
ハードな使用方法とまでいかないけど、今のとこ問題’なしです。

対象商品 : 38459016
2023-06-05
用途: モバイル機器の充電用

他の商品と合わせて今回初めてお願いしたものです。要望としてはケーブル両サイドの他の機器への差し込み部分の強度を高めて、繰り返し応力に十分対応できる構造がを望みます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

高耐久タイプ(38457178)がありますので、ぜひ次回ご購入をお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする