耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。



運転中に充電できるよう、購入しました。
しっかりしたコードで劣化しにくそう、耐久性が高そうです。
自宅用コードが劣化してきた為、再購入予定です。
とてもしっかり出来ており、長期使用しても被覆が破れません。先端から約45mmがハードカバーされているため、この部分が曲がらず、スマホスタンドに立てて充電することができませんでした。これだけ残念ですが、耐久性は抜群です。
毎日コネクタを抜き差しするので相応の強度があるものを探していたところ本製品を見つけて早速注文しました。注文した翌日には届き、迅速なご対応に感謝します。製品の強度も十分にありそうです。満足した買い物となりました。
柔らかくて使いやすいです。
有名メーカー製よりお得で折れにも強よそうです。
車内の充電用にアップル純正コードを使用していましたが、線が劣化してきたためこちらに替えました。コード自体も端子との接続部分もしっかりできており安心して使えます。
iPhone付属のライトニングケーブルがあまりにも断線しやすいのでいかにも頑丈そうなこちらを購入いたしました。
最初は車内での充電に使っていましたが今は買い足して事務所と自宅でも充電に使っています。
iPhone付属品のライトニングケーブルはデータ送受信のみに使うようにしたので劣化や断線を防げるようになりました。
モノタロウの15%引の日に買うととてもお買い得な品だと思います
コンセントが近い屋内と違い、自動車内は置き場所に自由がありません。長めのケーブルを重宝します。日光等の影響が気になりますが、当面様子見です。