【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm

【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm - スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm - スズキテクノス

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。

切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)58サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
※サイズによっては離島など遠隔地は別途運賃を頂く場合がございます。※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38458544-ステンレス(SUS304)50~1001.5
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38458553-ステンレス(SUS304)101~1501.5
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38458569-ステンレス(SUS304)151~2001.5
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38458578-ステンレス(SUS304)201~2501.5
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38458587-ステンレス(SUS304)251~3001.5
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38458596-ステンレス(SUS304)301~3501.5
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38458605-ステンレス(SUS304)351~4001.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38458614-ステンレス(SUS304)401~4501.5
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38458623-ステンレス(SUS304)451~5001.5
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3063:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする